Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D11,0MM
Cikksz. 0625110
EAN 4011231522045
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy törésállóság
Forgácsmentes gyártási folyamat
Ideális építési területhez, valamint olyan szerelési alkalmazásokhoz, melyek nem igényelnek nagy pontosságot
Robusztus és tartós kivitel
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel
Gőzkezelt felület
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | Würth-Standard |
Standard/fúrási mélység | DIN 338 / 5xD |
Átmérő (Ø) | 11,0 mm |
Hosszúság (l1) | 142 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 94 mm |
Szárátmérő | 11,0 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 118 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 1 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Öncentrírozó | Nem |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| 1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Kulcs |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| 12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 12,5 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| 6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| 3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!