Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSCo DIN 340, RN OXIDE típus

Spirálfúró, HSCo, DIN 340, RN OXID típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN340-HSCO-OX-D8,0

Cikksz. 0626200800

EAN 4052712046278

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSCo DIN 340, RN OXIDE típus

Cikksz. 0626200800

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú, precíz, nagy teljesítményű fúró nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán mélyfúrásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

Gyors fúrás optimális forgácselvezetéssel


Nagy forgácstér és kis mag



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ahol a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 340 / 10xD

Átmérő (Ø)

8,0 mm

Hosszúság (l1)

165 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

109 mm

Szárátmérő

8,0 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Oxid kivitelben

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titán ≤ 850 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 12,5 mérettől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titán ≤ 850 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titán ≤ 850 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titán ≤ 850 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz