Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
Spirálfúró, HSCO, DIN 338, RN MFD VARIO típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5
Cikksz. 0626050250
EAN 4052712044663
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés
Exkluzív Vario spirál
Optimális központosító képességek és maximális sebesség
Különleges kivitel 4-síklapos vágóéllel, optimális keresztkihegyezéssel
Optimális vezetési tulajdonságok és pontosság (rendkívül nagy torziós merevség)
Dupla vezetőél és szimpla vezetőél kombinációja
Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)
Különleges Magma többrétegű bevonat
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
A fúrószár/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Öntöttvas, Titán, Speciális ötvözet, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Standard/fúrási mélység | DIN 338 / 5xD |
Átmérő (Ø) | 2,5 mm |
Hosszúság (l1) | 57 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 30 mm |
Szárátmérő | 2,5 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 118 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1400 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| 1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacélok | ≤ 1200 | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,014 | 1910 | 2865 | 0,040 | 1528 | 2292 | 0,050 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
| Műanyagok | ||||||||||||
| Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
| Jelmagyarázat |
| vc = vágási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám (ford./perc) |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
| 12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 12,5 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacélok | ≤ 1200 | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,160 | 239 | 358 | 0,200 | 191 | 286 | 0,250 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 | 127 | 191 | 0,160 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
| Műanyagok | ||||||||||||
| Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 | 318 | 637 | 0,315 |
| 6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacélok | ≤ 1200 | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,100 | 477 | 716 | 0,125 | 382 | 573 | 0,160 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 318 | 477 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
| Műanyagok | ||||||||||||
| Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
| 3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacélok | ≤ 1200 | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,063 | 955 | 1432 | 0,080 | 764 | 1146 | 0,080 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
| Műanyagok | ||||||||||||
| Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!