Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

Spirálfúró, HSCO, DIN 338, RN MFD VARIO típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D11,5

Cikksz. 0626051150
EAN 4052712045578

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

Cikksz. 0626051150
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
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).

Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés


Exkluzív Vario spirál



Optimális központosító képességek és maximális sebesség


Különleges kivitel 4-síklapos vágóéllel, optimális keresztkihegyezéssel



Optimális vezetési tulajdonságok és pontosság (rendkívül nagy torziós merevség)


Dupla vezetőél és szimpla vezetőél kombinációja



Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)


Különleges Magma többrétegű bevonat



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés

A fúrószár/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél, Öntöttvas, Titán, Speciális ötvözet, Színesfém

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

11,5 mm

Hosszúság (l1)

142 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

94 mm

Szárátmérő

11,5 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

118 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1400 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok

Vágási értékek
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz