Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MAGMA

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, RN MAGMA típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MAGMA-D4,0
ZEBRA

Cikksz. 0626040400
EAN 4052712044281

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Precíziós Longlife Magma bevonatos fúró nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Szintén alkalmazható általános körű alkalmazásokhoz, akár 1400 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), valamint akár 50%-kal nagyobb vágási fordulatszám a bevonat nélküli fúrókoronákhoz képest


Különleges Magma többrétegű bevonat



Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél, Öntöttvas, Titán, Speciális ötvözet

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

4.0 mm

Hosszúság (l1)

75 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

43 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1400 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Rugóacél, Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám (ford./perc)
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
12,5–16,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 12,5 mérettől átm. 16,0 mérettől
vc n f n f
ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Titán ≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Titán ≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Titán ≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig: ettől kezdve: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Titán ≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Kemény anyagok
Rugóacélok ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk