Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, SMART STEP
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újonnan kialakított lépcsősfúró csúcsgeometria (2,5 mm-es átmérőtől)
Jelentősen gyorsabb a hagyományos spirálfúróknál
Jelentősen kevesebb erőfeszítés szükséges, mint a hagyományos extrahosszú HSS fúrók esetében
Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Ferde fúrás is lehetséges
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- Tökéletes a szegecsek kifúrásához
- Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben magas követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
Az első spirálfúró, amellyel lehetővé válik a max. 20 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli, pontos kézi fúrása
- Optimalizált lépcsősfúró csúcsgeometria
- > 13,0 mm névleges furatátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható
Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
Adatlapok(X)
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására
- Ideális tömör anyagokban végzett nagy pontosságú, kényelmes és gyors fúrásokhoz
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
A következő géptípushoz: | Fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 8,5 mm |
Hosszúság (l1) | 117 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 75 mm |
Fúróhegy hossza (l3) | 7,3 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Oxid kivitelben |
Vágóél anyaga | HSCo |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!