Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, SMART STEP
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
ZEBRA SMART STEP

Cikksz. 0626940400
EAN 4065746365147

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Többfunkciós fúrószár egyedülálló SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) nagy pontosságú körkörös furatok kézi fúrásához szinte minden anyagban, mint például nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában.

Újonnan kialakított lépcsősfúró csúcsgeometria (2,5 mm-es átmérőtől)



Jelentősen gyorsabb a hagyományos spirálfúróknál



Jelentősen kisebb erőfeszítés szükséges a fúráshoz a hagyományos spirálfúrókhoz képest



Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása

  • Tökéletes a szegecsek kifúrásához

  • Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben


Az első spirálfúró, amellyel lehetővé válik a max. 20 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli kézi fúrása


  • Optimalizált lépcsősfúró csúcsgeometria

  • > 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható


3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására

  • Ideális tömör anyagokban végzett nagy pontosságú, kényelmes és gyors fúrásokhoz

  • Ideális nagy furatátmérőkhöz

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán, Színesfém, Fa, Keményfa

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

4.0 mm

Hosszúság (l1)

75 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

43 mm

Fúróhegy hossza (l3)

2.5 mm

Szárátmérő

4.0 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

Oxid kivitelben

Vágóél anyaga

HSCo

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, martenzites, Nemesacél, ausztenites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám (ford./perc)
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 12,5 mérettől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Nemesacél  1 200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titán  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Műanyagok, duroplaszt 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Puhafa 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Keményfa 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Vágási paraméterek HSCo DIN 338 SMART STEP spirálfúróhoz
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Nemesacél  1 200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titán  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Műanyagok, duroplaszt 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Puhafa 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Keményfa 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Nemesacél  1 200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titán  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Műanyagok, duroplaszt 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Puhafa 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Keményfa 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Nemesacél  1 200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titán  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Műanyagok, duroplaszt 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Puhafa 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Keményfa 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

MASTER M-CUBE
Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk