Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spiralbohrer, extra kurz

Spiralbohrer HSS DIN 1897 extra kurz
BO-SPRL-MET-KURZ-DIN1897-HSS-D3,5MM

Art.-Nr. 063535

EAN 4011231529594

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer, extra kurz

Art.-Nr. 063535
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
Robust, besonders geeignet für Hand- und Winkelbohrmaschinen
  • Zylindrisch extra kurz

  • Rechtsschneidend

  • Spitzenwinkel 118°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Bohrungen in dünnwandigen Werkstoffen, z. B. Blech, Flach- und Profileisen, Karosserien usw.

Zu bearbeitender Werkstoff

Dünnblech Stahl, Dünnwandiger Stahl

Ausführung

Rechts

Durchmesser (Ø)

3,5 mm

Länge (l1)

52 mm

Spannutlänge (l2)

20 mm

Schaftform

Zylindrisch

Schneidstoff

HSS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen