Spezialkabelband mit Metallzungenverschluss und seitlicher Öse
Spezialkabelbinder Metallzunge/seitliche Öse
KBLBIND-KST-METZNG-OE-SEITL-NAT-4,8X184
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bandbreite (B) | 4,8 mm |
Länge (L) | 184 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 3,5-45 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Farbe | Natur |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |