Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spezial-Ausbeul-Pinnhammer mit großer, extra dünner Bahn und gerader Pinne

Spezial-Ausbeul-Pinnhammer gerade Pinne
AUSBEULHAM-KAR-PINN-SPEZIAL-GD

Art.-Nr. 071574 31

EAN 4011231748070

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezial-Ausbeul-Pinnhammer mit großer, extra dünner Bahn und gerader Pinne

Art.-Nr. 071574 31
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
Kopflänge

140 mm

Bahndurchmesser (Hammer) (Ø)

40 mm

Pinnenlänge x Pinnenbreite

14 x 3 mm

Hammergewicht

330 g

Werkstoff

Stahl gehärtet

Werkstoff Griff

Hickory

Stiellänge

320 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen