Speedtap 4.0–Uni/Inox gépi menetfúró, egyenes hornyú Whitworth-csőmenethez, DIN ISO 228
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, egyenes hornyú, HD
GMFÚRÓ-ÁTM-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/4
Cikksz. 5443711602
EAN 4062856188307
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Termékkód | 4772 |
Menettípus | Csőmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
Menettípus x névleges átmérő | G1/4 |
Bekezdésszám collonként | 19 |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Menethossz (l2) | 21 mm |
Szárátmérő (d2) | 11 mm |
Négylap méret (a) | 9,0 mm |
Magfuratátmérő | 11,8 mm |
Fogak száma | 3 darab |
Vágóél anyaga | HSCo-PM |
Szabványok | DIN 5156 |
Bevonat | HARODUR |
Forma | B |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2X (6HX) |
Csapátmérő tűrése | h9 |
Hűtőfolyadék ellátás | Külső |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1300 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acélok < 1000 N/mm², Ötvözött nemesíthető acélok < 1000 N/mm², Nitridált acélok < 1300 N/mm², Szürkeöntvény, Temperöntvény, Nemesacélok < 850 N/mm², Nemesacélok > 850 N/mm², Titán, Titánötvözetek, Réz, Sárgaréz, Alumínium, Műanyagok |
| Vágási értékek a Speedtap 4.0 menetfúró-szerszámokhoz | ||||||||||||
| G 1/8–G 3/8-hoz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Acélok | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Acélok | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Acélok | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 1805 | 2506 | 28 | 902 | 1253 | 19 | 602 | 835 | 19 |
| Szürkeöntvény, temperöntvény | 15 | 26 | 1504 | 2607 | 28 | 752 | 1303 | 19 | 501 | 869 | 19 | |
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1504 | 2005 | 28 | 752 | 1003 | 19 | 501 | 668 | 19 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 1504 | 2005 | 28 | 752 | 1003 | 19 | 501 | 668 | 19 |
| Titán, titánötvözetek | 5 | 8 | 164 | 263 | 28 | 121 | 194 | 19 | 96,0 | 153 | 19 | |
| Vörösréz, sárgaréz | 10 | 18 | 1003 | 1805 | 28 | 501 | 902 | 19 | 334 | 602 | 19 | |
| Alumínium | 18 | 26 | 1805 | 2607 | 28 | 902 | 1303 | 19 | 602 | 869 | 19 | |
| Műanyagok | 32 | 60 | 3208 | 6015 | 28 | 1604 | 3008 | 19 | 1069 | 2005 | 19 | |
| Jelmagyarázat | |
| vc = vágási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| n = fordulatszám [ford./perc] | |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. | |
| Vágási értékek a Speedtap 4.0 menetfúró-szerszámokhoz | ||||||
| G 1-hez | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | G 1 | ||||
| vc | n | f | ||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
| Acélok | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Acélok | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Acélok | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Acélok | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 226 | 313 | 11 |
| Szürkeöntvény, temperöntvény | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 | |
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 188 | 251 | 11 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 188 | 251 | 11 |
| Titán, titánötvözetek | 5 | 8 | 48 | 77 | 11 | |
| Vörösréz, sárgaréz | 10 | 18 | 125 | 226 | 11 | |
| Alumínium | 18 | 26 | 226 | 326 | 11 | |
| Műanyagok | 32 | 60 | 401 | 752 | 11 | |
| Vágási értékek a Speedtap 4.0 menetfúró-szerszámokhoz | ||||||||||||
| G 1/2–G 3/4-hez | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Acélok | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Acélok | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Acélok | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 451 | 627 | 14 | 361 | 501 | 14 | 301 | 418 | 14 |
| Szürkeöntvény, temperöntvény | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 | |
| Nemesacél | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 376 | 501 | 14 | 301 | 401 | 14 | 251 | 334 | 14 |
| Nemesacél | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 376 | 501 | 14 | 301 | 401 | 14 | 251 | 334 | 14 |
| Titán, titánötvözetek | 5 | 8 | 76,00 | 121 | 14 | 70 | 111 | 14 | 60 | 96 | 14 | |
| Vörösréz, sárgaréz | 10 | 18 | 251 | 451 | 14 | 201 | 361 | 14 | 167 | 301 | 14 | |
| Alumínium | 18 | 26 | 451 | 652 | 14 | 361 | 521 | 14 | 301 | 434 | 14 | |
| Műanyagok | 32 | 60 | 802 | 1504 | 14 | 642 | 1203 | 14 | 535 | 1003 | 14 | |