Speed Omni-Cut gyémánt vágókorong, építkezés
Gyémánt vágókorong, Speed Omni-Cut AG
GYÉMÁNTTÁRCSA-SP-OMNICUT-F22,23-D125MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Flexibilis és gyors
Tökéletes minden olyan felhasználó számára, akik nem végeznek nagy mennyiségű vágási munkát, de fontos számukra a flexibilitás és a gyorsaság.
Gyakorlatilag az összes anyagot elvágja
A speciális vákuumos eljárással (BSL) a fő vágóélre közvetlenül felvitt gyémántszemcsék rendkívül agresszív csiszolófelületet hoznak létre, mely még kemény anyagokkal szemben is működik.
Egyszerűen használható
A fő vágóélen lévő kiegészítő szilícium-karbid csiszolófelület szélesíti a vágást és lehetővé teszi a kényelmes vágást.
Jelentősen hidegebb vágás
A közvetlenül a szegmens alatt elhelyezett hűtőnyílások optimális hűtést biztosítanak a fő vágóélen, a forgásirányt jelző, rögzített nyilak formájában elrendezett hűtőnyílásokkal együtt.
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- A munkadarab nagyobb keresztmetszeteinek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – az elektromos szerszám súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a tárcsa magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával
- Ne használja oldalsó csiszolásra
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Adatlapok(X)
Száraz és vizes vágáshoz
Pl. védőkorlátok, gumi vagy üveg átvágásához
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensmagasság | 6 mm |
Szegmensvastagság | 2,5 mm |
Szegmensszám | 10 darab |
Szegmenscsatlakozás | BSL |
Max. fordulatszám | 12200 U/min |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |