Speciální nástavec nástrčného klíče, VARIFIX 1/2"
Speciální nástrčný klíč VARIFIX 1/2", 17 mm
NASTRKL-1/2PL-SPECIPL-17MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výstup: Šestihran, metrický
- Geometrie: Dlouhý
- Pohon: Vnitřní čtyřhran, DIN 3121 pro použití s ráčnou nebo čtyřhranem
- Tvar vnitřního šestihranu umožňuje snadné ukotvení kotev a hmoždinek k liště
- Bez nutnosti použití příchytek
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix nebo VARIFIX® Standardfix lze posouvat po celé délce C-lišty
Systémy
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 17 mm |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 17 mm |
Délka (L1) | 83 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 25 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 25 mm |
Povrch | Chromovaný |