Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Speciális szaniterkulcs

Speciális csőkulcs
SANITER KULCS

Cikksz. 071543 012
EAN 4011231742054

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Installation wrench for express and hanger bolts, washbasin fixing and corner valve installation

Szabvány: Hasonló a DIN 3110, ISO 1085-höz



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Krómozott, fejek polírozva



Forma: 15°-ban hajlított fejek



Köztes elem


  • M10 belső menettel

  • Állítható és reteszelhető

  • Beépített golyóülék

A csavarkulcs egyszerű eltávolításához a tőcsavarról

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerelőkulcs gyorscsavarokhoz, tőcsavarokhoz, mosdókagyló-toldalékhoz és sarokszelepek beszereléséhez

Kulcsnyílás

17 x 19 mm

Hosszúság (L)

215 mm

Pofavastagság (a)

7 mm

Csavarkulcsfej külső méret (b1)

40 mm

2. csavarkulcsfej külső méret (b2)

42 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk