Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Speciális körfűrészlap Színesfémekhez

Speciális körfűrészlap
KÖRFŰRÉSZLAP-FÉM-D250X80FOGXBO30MM

Cikksz. 0611025802
EAN 4011231501132

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fogalak


Trapéz fogazás/lapos fogazás (TT/FT).



Gép


Asztali fűrészekhez, furnérfűrészekhez, valamint daraboló- és gérvágó fűrészekhez



Munkaanyagok


Alumíniumból és egyéb színesfémekből készült profil- és tömör anyagok, akrilgyanták és Pertinax



Kivitel


Pozitív homlokszög a könnyebb előtolásért. Negatív homlokszög, főleg vékony falú alumínium profilokhoz. A negatív fogalak miatt a munkadarab nem húzódik bele a fűrészlapba, hanem enyhe ellenállást fejt ki, ezért kézzel könnyebben vezethető.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat

250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm

Fogak száma

80 darab

Fogalak

Trapéz fogazás/lapos fogazás

Foggeometria

Pozitív

Megmunkálandó anyag

Alumínium, Színesfém, Akrilgyanta, Pertinax

Kiegészítő furatok

Combi (2/10/60 – 2/11/63 – 2/12/64)

Max. fordulatszám

7600 Ford/perc

A következő géptípushoz:

Asztali és leszabó körfűrészek

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szűkítő gyűrű Körfűrészlapokhoz

SZŰKÍTŐ-GYŰRŰ-KÖRFŰRÉSZLAP-30X20X1,8MM

x 1 db
Szűkítő gyűrű Körfűrészlapokhoz

SZŰKÍTŐ-GYŰRŰ-KÖRFŰRÉSZLAP-30X25X1,8MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk