Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Speciális körfűrészlap Szélező vágásokhoz

Speciális körfűrészlap alakvágáshoz
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-TR/FZ-D250X80X30

Cikksz. 0611025808
EAN 4045989653065

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tökéletes vágóél minőség érzékeny felületeken

Fogalak


Üreges fogazás (fordított V/lapos fogazás) (HDF)



Gép


Asztali körfűrészhez (pl. Altendorf, Martin stb.) és vízszintes/függőleges panel vágófűrészek (pl. Striebig, Holz Her).



Anyagok


Műanyag bevonatú, furnérozott forgácslap és farostlemez, műanyagok (plexi üveg, polimer anyagok)



Modell


Pozitív és negatív homlokszög a horonyban. Negatív homlokszög a horonyban a műanyag és tömörfa díszlécek betűzéséhez és gérvágásához

Megjegyzés
  • Segédfurat 2/7/42 a Striebig/Reich gépekhez.

  • Segédfurat 2/9/46 a Felder és az olasz gépgyártók számára.

  • Segédfurat 2/10/60 Martin, Kölle, Altendorf és Panhans számára.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A legjobb vágóél minőséget igénylő szélező vágásokhoz

Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm

Fogak száma

80 darab

Fogalak

Trapéz fogazás/lapos fogazás

Max. fordulatszám

7600 Ford/perc

Kiegészítő furatok

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60), 2/7/42

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szűkítő gyűrű Körfűrészlapokhoz

SZŰKÍTŐ-GYŰRŰ-KÖRFŰRÉSZLAP-30X20X1,8MM

x 1 db
Szűkítő gyűrű Körfűrészlapokhoz

SZŰKÍTŐ-GYŰRŰ-KÖRFŰRÉSZLAP-30X25X1,8MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk