Speciális karosszéria-szétválasztó vésőkészlet extra karcsú
Speciális karosszéria-szétválasztó vésőkészlet, extra karcsú
KAROSSZÉRIA VÉSŐ JOBB/BAL
Cikksz. 1952001004
EAN 4250158144811
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Karosszéria alkatrészek, hegesztési pontok és lemezalkatrészek szétválasztásához, főleg csomagtartó fedelekhez, ajtókhoz, stb.
- Konkáv éltörés az egyik oldalon
Adatlapok(X)
Személygépkocsik, haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági gépek, gépészet és üzem építés
| Hosszúság | 290 mm | 
| Szélesség | 25 mm | 
| Magasság | 7 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 850,000 g |