Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Speciális kábelkötegelő fém házzal és oldalsó fűzőszemmel

Spec. kábelkötegelő, fém nyelv/oldalsó fűzőszem
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-FNYELV-RÖGZ-NAT-4,8X184

Cikksz. 05022711
EAN 4011231434560

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A futómű vagy karosszéria kötözés előtti rögzítésére

UL-jóváhagyással

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szalagszélesség (B)

4.8 mm

Hosszúság (L)

184 mm

Min./max. kötegátmérő (Ø)

3,5-45 mm

Anyag

PA – Poliamid

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

Szín

Természetes

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk