Speciális dugókulcsbetét, VARIFIX 1/2 col
VARIFIX 1/2" speciális dugókulcs, 17 mm
VARIFIX DUGÓKULCS 1/2" 17MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hegy: Hatszög, metrikus
- Forma: Hosszú
- Kihajtás: Belső négyszöghajtás, DIN 3121, racsnival vagy négyszög csatlakozással történő használatra
- A hatlapú imbuszkulcs formája lehetővé teszi az ankercsavarok és dübelek könnyű rögzítését a sínre
- Nincs szükség rögzítőkapcsokra
- A VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix vagy VARIFIX® Standardfix típusok a C-alakú sín teljes felületén mozgathatók
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 17 mm |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Hosszúság (L1) | 83 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 25 mm |
Bevonat | Krómozott |