Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Speciális CV csavarhúzóbetét készlet, 1/4"-os és 1/2"-os behajtás 38 részes

Spec. csavarhúzóbetét klt, CrV, 38 db
1/4I-1/2I SPEC.DUGÓKULCS KLT. 38DB

Cikksz. 1952001026

EAN 4250158146747

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális CV csavarhúzóbetét készlet, 1/4"-os és 1/2"-os behajtás 38 részes

Cikksz. 1952001026
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
Minden általános járműalkalmazáshoz.

Szállítási terjedelem:


  • 1-1 db 1/4" betét, 38 mm hosszú TS profil (5 csillagos) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • 1-1 db 1/2" betét, Ribe profil, R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm

  • 1-1 db 1/2” betét, T-profil, T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm

  • 1-1 db 1/2" betét, XZN profil, M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm

  • 1-1 db 1/2" betét, belső hatlapú, AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm

  • 1 db 1/2" speciális betét, XZN profil, M16 x 55 mm, furattal

  • 1 db 1/2" speciális betét, XZN profil, M16 x 100 mm

  • 1 db 1/2" speciális betét, force, XZN profil, M18 x 78 mm

  • 1-1 db T-profil: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, mindegyik furattal

  • 1 db hatlapú dugókulcs, AF, 5 x 160 mm, gömbfejjel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col, 1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Alkatrészek száma

38 darab

Terméktömeg (darabonként)

6500,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk