Spárový sekáč plochý ovál
Spárový sekáč
SEKÁČ SPÁROVÝ         S  HDS
Obj. č. 071463 37
EAN 4011231720113
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vzduchem kalená chrom-vanadová ocel
Kalené provedení zajišťuje ochranu pro hlavu kladiva
Chrání hlavu kladiva proti vyklenutí a odlamování.
Dřík kalený po celé délce
Díky tomu je obzvláště houževnatý a odolný proti opotřebení.
Brousitelné ostří
Rukojeti z PVC odolné proti oleji
Brání úrazům v důsledku smeknutí při úderu.
Zpětné nárazy
Jsou absorbovány násadou a nejsou přenášeny do rukou.
Osmihranná rukojeť
Brání skutálení nářadí, například z lešení.
Datové listy(X)
| Délka | 250 mm | 
| Šířka úderné plochy | 13 mm | 
| Délka úderné plochy x šířka úderné plochy | 26 x 13 mm | 
| Šířka řezné hrany | 50 mm |