Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 Stahl verzinkt TG Senkfrästasche Z
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-Z3-(A3K)-6X100/60

Art.-Nr. 0198616100
EAN 4050641432377

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spanplattenschraube Wüpofast ® 2.0

Art.-Nr. 0198616100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verzinkter Stahl, Teilgewinde, Senkkopf, PZ-Antrieb

Festhaltende Schraube



Senkfräskopf


  • 2 Prozesse in einem: Einschrauben und Senkfräsen

  • Geeignet für Holz und Beschläge

  • Verhindert das Reißen, Aufsplittern und Abblättern von Oberflächen

  • Schraubt sich auch in Beschläge ohne Beschädigung der Beschichtung


Schaftfräser (Maße 5 x 70 mm)


  • 40 % weniger Reibung beim Einschrauben

  • Geringerer Einsatz von Elektrowerkzeugen (längere Lebensdauer)


Normales Gewinde/Grobgewinde


  • Normale Gewindesteigung bei kleinen Schrauben, für verbesserte Abdichtung in Spanplatten

  • Grobgewinde für schnelle Verschraubung


Schaftfräser mit Aufreiber


  • Weniger Kraftaufwand beim Verschrauben dank reduzierter Reibung

  • Weniger Rissbildung


Nadelspitze


  • Bietet optimalen Halt ohne Verrutschen

  • Das Gewinde ist durchgehend

  • Ohne Oberflächenbeschädigung


PZD-Antrieb


  • Der beliebteste Antrieb auf dem Markt

  • Gutes Einsetzen/Zentrieren

  • Gute Haftung

  • Verbesserte Antriebspräzision
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

100 mm

Gewindelänge (lg)

60 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Kopfhöhe (k)

4,2 mm

Innenantrieb

Z3

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftfräser

Ja

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

3,9 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Spitzenwinkel

23 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einsatzbereich

Dachdecker, Elementbau, Innenausbau, Konstruktiver Holzbau, Möbel, Universell

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen