Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank

DIN 1480 Stahl blank mit Anschweißenden
SPNSHLO-AEND-DIN1480-M12

Art.-Nr. 052101012

EAN 4046778838045

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannschrauben DIN 1480 mit Anschweißenden, Stahl blank

Art.-Nr. 052101012

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Offene Bauweise, mit verschweißten Enden
Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M12

Spannschlossmutterlänge (l)

125 mm

Spannschlossmutterbreite (außen)

34 mm

Außendurchmesser Mutterende

231 mm

Spannschlossmutterdurchmesser

11 mm

Länge (Anschweißende)

150 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

75 mm

Normen

DIN 1480

Form

Offen

Ausführung

Mit Anschweißenden

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen