Spannfix pántolórendszer, 16 mm-es
Pántolórendszer, Spannfix
SPANNFIX PÁNTOLÓSZETT-850M-16MM
Cikksz. 0899713000
EAN 4024835734189
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt rendszer
Gyorsan és egyszerűen használható
Az acélhevedereknél ötször könnyebb
Útközben is ideálisan használható
Egyszerűen rögzíthető kézzel, vagy feszítő használatával
- Könnyen utánfeszíthető, ha a csomagolt áruk térfogata csökken
- Még hosszú használati időszak alatt sem lazul meg
UV-sugárzással és az időjárás hatásaival szemben ellenálló
Vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
Nem hagy benyomódásokat, karcolásokat vagy rozsdapöttyöket
A pántolás kíméli a termékeket
A pántok és a kapcsok többször használhatók
Kitűnő ár–érték arány
Éles peremek nélkül
- Nincs sérülésveszély
- Minden formához jól alkalmazkodik
Dinamikus terhelés esetén többszörös körbetekerésre is szükséges lehet.
Kötegelt árucikkek rakfelületen való rögzítése esetén csúszásgátló szőnyegek és rögzítőhevederek használata szükséges a megfelelő rögzítés érdekében.
Adatlapok(X)
A Spannfix poliészter pántolással akár nagy és nehéz elemek is (csövek, állványzat, fa, természetes kő, raklapos árucikkek stb.) gyorsan és biztonságosan pántolhatók. A pántolás ideális mindenfajta árucikk rakfelületen való kötegeléséhez.
Szalagszélesség | 16 mm |
Befogószalag anyag | PES – poliészter |
Szalaghossz | 850 m |
Szalagkapcsok száma | 1000 darab |
PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B16-L850M
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!