Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer kurze Form mit runder charierter Bahn

Spann/Ausbeul/Schlichthammer, kurz, rund chariert
AUSBEULHAM-KAR-SPN-CHARIERT-KURZ

Art.-Nr. 071574 23

EAN 4011231747998

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer kurze Form mit runder charierter Bahn

Art.-Nr. 071574 23
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
Kopflänge

105 mm

Bahndurchmesser (Hammer) (Ø)

32 mm

Pinnenlänge x Pinnenbreite

25 x 25 mm

Hammergewicht

300 g

Werkstoff

Stahl gehärtet

Werkstoff Griff

Hickory

Stiellänge

320 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen