Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spachtelmasse VAKU 30

Spachtelmasse VAKU 30
SPACHTMAS-UNI-(VAKU-30)-2000G

Art.-Nr. 089260302

EAN 4065233110663

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spachtelmasse VAKU 30

Art.-Nr. 089260302
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
Universal-Spachtel mit überragenden Eigenschaften. Einsetzbar als Füll- und Fein-Spachtel.

Kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff



Optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen


Keine Nacharbeit mit Fein-Spachtel nötig



Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)



Leichte Schleifbarkeit, geringe Staubentwicklung


  • Anwenderfreundlich

  • Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes


Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen



Temparaturbeständig bis 80°C

Hinweis
  • Tipp 1. Für optimalen Korrosionsschutz und sichere Haftung Spachtelstelle vor Spachtelauftrag mit 2K-Multi-Fill vorgrundieren (keine 1K-Grundierung benutzen – da Haftungsverlust).

  • Tipp 2. Weniger ist mehr. Für eine porenfreie Verarbeitung ist es wichtig, die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten aufzutragen. Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 30: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 0 g/Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen, GfK und vielen Holzarten Universell auf vielen Materialuntergründen einsetzbar.


  • Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur mit universeller Haftung auf Stahl, Alu, Zink und GfK

  • Metall: Im Maschinenbau zum Ausgleich von Lunker- und Schweißstellen. Universelle Haftung auf Stahl, Alu und Zink

  • Holz: Als Reparaturkitt für den Einsatz im Baubereich bestens geeignet. Auf vielen Holzarten universell einsetzbar. Sehr gut geeignet für die Holzrestauration, im Fenster- und Türenbau. Nicht für ölhaltige Holzarten geeignet. Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.
Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei seinOberflächen anschleifenPolyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifenUm mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.


  • Dosierung: 2% Härter

  • Topfzeit: 4-5 Minuten bei 20°C

  • Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C

  • Schleifpapier: P80-280 Nass nur nach völliger Trocknung

Inhalt

1,249 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Inhaltsgewicht

1960 g

VOC Gehalt Bedingung

ChemVOCFarb

Chemische Basis

Polyesterharz

Farbe

Beige

Härterzugabe

2 %

Dichte

1,569 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Topfzeit max.

4 min

Topfzeit min.

3 min

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit min.

20 min

Trockenzeit max.

30 min

Verarbeitungsbedingung

bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

VOC Gehalt zulässig max.

250 g/l

VOC Gehalt max.

0 g/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lieferumfang

1960g VAKU 30, Härter 40g, Kunststoffspachtel

Zusatzartikel

Schleifpapier Useit Art.-Nr.: 05813...

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vaku Härter (Peroxidhärter)

HAERT-SPACHTMAS-VAKU-TUBE-40G

Spachtelhärter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vaku Härter (Peroxidhärter)

HAERT-SPACHTMAS-VAKU-TUBE-40G

Spachtelhärter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80
x 1 St.
Staubbindetuch

STAUBTUCH-80X50CM

Zum Binden von allerfeinstem Staub vor Lackierarbeiten.
x 5 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P180-D50MM

Die perforierte Schleifscheibe für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 25 St.
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
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2