Sortimentkoffer ORSY® 100
Sortimentskoffer ORSY 100
KOFFR-EINLAGE-12FACH-55MM
Art.-Nr. 0955150112
EAN 4038898509448
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhe 55 mm
Extrem robust und schlagfest
- Beständig gegenüber gängigen Fetten, Ölen und Benzin
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +90 °C
- Geringes Gewicht
Bequem zu tragen dank Zwei-Komponenten-Griff.
Hohe Stabilität dank großer Standfüße
Stapelnoppen erleichtern Aufbewahrung und Transport
Sichere und stabile Scharnierverbindung
Einfacher Schnappverschluss mit Doppelverriegelung durch integrierte Rastnasen
Datenblätter(X)
Breite | 336 mm |
Tiefe | 245 mm |
Höhe | 55 mm |
Werkstoff | ABS |
Ausführung | Mit 12-fach Einlage |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
KOFFR-BS1