Sokoldalú festékszóró pisztoly, AP
Sokoldalú festékszóró pisztoly, AP
FEDŐLAKK PISZTOLY AP
Cikksz. 089170005
EAN 4011231826174
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alacsony levegőfogyasztás
- Beépített anyagmennyiség szabályozó
- Fokozatmentes kerek/széles szórósugár szabályozó
- Kis anyagátviteli sebesség, magas üzemi sebesség
- Önbeálló levegő- és anyagszigetelő
- Dugaszolható festékszűrő
- Ideálisan alkalmas alapozó és töltőanyag termékekhez a fúvóka kialakításának köszönhetően
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Univerzális nagynyomású festékpisztoly, alkalmas festékekhez, alapozókhoz és pácokhoz
Űrtartalom | 600 ml |
Terméktömeg (darabonként) | 741,000 g |
Szín | Szürke |
Anyag | Műanyag / fém |
Min. üzemi nyomás | 2 bar |
Max. üzemi nyomás | 3 bar |
Üzemi nyomás | 2,5 bar |
Levegőfogyasztás | 200 l/perc |
Min. szórási távolság | 18 cm |
Max. szórási távolság | 23 cm |
JAVÍTÓ KÉSZLET LAKKPISZTOLYHOZ 1,6M