Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Soklová noha typ L

Soklová noha, typ L
PRVYSSOKL-L-TL30-60MM

Obj. č. 0683360460

EAN 4038898724001

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Soklová noha typ L

Obj. č. 0683360460

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 40 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Seřizovací šroub M 10, pozinkovaný, vnitřní šestihran 5 mm


  • Nosnost: 250 kg

  • Spolehlivé upnutí nástroje a účinný přenos síly


Deska 30 mm pohyblivá, plastová krytka 32 mm, černá barva


  • Pevné zajištění

  • Snadné nastavení

  • Chrání podlahovou krytinu

  • Nenápadný vzhled s tmavými spárami
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Povolené zatížení

250 kg

Průměr

10 mm

Průměr základny

32 mm

Délka

60 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

33,849 g

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice narážecí

MA-DRIVE-IN-(A2K)-H16X25-M10

Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
x 50 ks
Šroubovací deska pro nastavovač výšky soklu typu L

PR-ANSCHREKSPLATTL-PRVYSSOKL-TL-(VZ)

x 40 ks
Dvojitý držák pro nastavovač výšky soklu typu L

PR-DOPPELZVNZEL-PRVYSSOKL-TL-(VZ)

x 40 ks