Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Soklová noha typ C Montáž nasazením

Nastavovač výšky soklu, typ C
PRVYSSOKL-KU-C-HMO-85MM

Obj. č. 0683360310

EAN 4024835796095

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Soklová noha typ C Montáž nasazením

Obj. č. 0683360310
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
  • Bezpečné upevnění s velkou základnovou plochou

  • Snadné nastavení rukou nebo pomocí šroubováku

  • S úložnou hranou pro stranu skříňky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Barva

Černá

Vhodné pro výšku základny

85 mm

Nastavení výšky

+ 18mm/- 10mm

Průměr základny

77 mm

Povolené zatížení

500 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Upínací držák na přišroubování pro nastavovač výšky soklu typu B a typu C

PŘÍCHYTKA PRO KUCHYŇSKOU NOHU-ŠROUB.

Upínací držák pro nařezávání Pro nastavovač výšky soklu typu B a typu C

PR-MLAMMERDRZA-PRVYSSOKL-KVIG-EVNDRA

x 100 ks
Svorkový držák

PŘÍCHYTKA PRO KUCHYŇSKOU NOHU-ŠROUB.

Pro zajištění do stavitelných noh typu B a typu C