Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Softex tisztítókendő

Softex/Softex-light tisztítókendő
TISZTÍTÓ-KENDŐ-SOFTEX-29X38CM

Cikksz. 0899800901

EAN 4011231844642

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Softex tisztítókendő

Cikksz. 0899800901
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
Többször használható, univerzális textil törlőkendő nedves és száraz törlési folyamatokhoz

Nem hagy karcolásnyomokat, ezért használható polírkendőként



Durva lyukszerkezet az optimális mechanikai tisztítóteljesítményért



Tartós és robusztus


  • Kiemelkedő szakítószilárdságú – nedvesen is erős marad

  • Mosható, kicsavarható és újra felhasználható

  • Ellenáll az oldószereknek

  • Kismértékű szöszösödés


Szövet érzetű és 100%-ban természetes


  • 100%-ban fonott műselyem

  • Biológiailag lebomló

  • Erősen nedvszívó

  • Kismértékű szöszösödés


Nem tartalmaz vegyszereket vagy szintetikus szálakat


  • Vízsugárral szilárdított

  • Szilikonmentes

  • Élelmiszerbiztos

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális ipari, háztartási, élelmiszerrel foglalkozó területek, kórházak, stb. számára.

Tartály

Formázókendő

Kivitel

Behajtható rétegek

Kendők száma

500 darab

Lap hossza x lap szélessége

38 x 29 cm

Felületsúly m²-enként

65 g

Szín

Fehér

Lap hossza

38 cm

Lap szélessége

29 cm

Anyag

Szövet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk