Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sodrott fazékkefe támasztógyűrűvel, csomózott acél, M14 csatlakozómenettel

Fonatos csészekefe, acél, támasztógyűrűvel
DRÓTKEFE-FONOTT-ACÉL-D100MMXM14

Cikksz. 0993579110

EAN 4038898270799

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sodrott fazékkefe támasztógyűrűvel, csomózott acél, M14 csatlakozómenettel

Cikksz. 0993579110
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
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek megmunkálásához. Biztonsági támasztógyűrűvel, eltávolítása után további sörték állnak rendelkezésre. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
  • Nagy felületek hatékony megmunkálása agresszív tisztítóhatással és magas kopásállósággal a sodrott fazékkefe óramutató járásával megegyező irányú csomózásának köszönhetően

  • Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
Megjegyzés
  • Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.

  • Figyelmeztetés: Legalább 180 mm-es vagy nagyobb átmérőjű sarokcsiszolót kell használni

  • Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása)
MűveletKerületi sebességKefe átmérőjeHuzalvastagságSörtehossz
A tisztítóhatás növelése
A tisztítóhatás csökkentése
Sorjátlanító kefék
Ajánlott kerületi sebességek a kefe használatához
AlkalmazásokKerületi sebesség [m/s-ban]
1520253035404550
Sorjátlanítás 25 - 35
Hegesztési varratok tisztítása 35 - 45
Reve eltávolítása 35 - 45
Polírozás 30 - 40
Műanyag megmunkálása15 - 25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása

  • Hegesztési varratok tisztítása

  • Lakk és festék eltávolítása

  • Fémfelületek előkészítése festés előtt

Átmérő (D)

100 mm

Hasznos huzalhossz (H)

23 mm

Szerszámbefogó típusa (d)

M14

Huzalátmérő

0,50 mm

Fonatok száma

26 darab

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Fonott

Agresszivitás

Közepes

Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

9000 Ford/perc

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk