Sodrott fazékkefe Hullámos nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Csészekefe hullámos nemesacél huzalból
FAZÉKKEFE-HULLÁMOS-RM-D60MM
Cikksz. 0714692015
EAN 4050642385528
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy felületek hatékony megmunkálása a hullámos huzalból készült sodrott fazékkefének köszönhetően
- A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást, és így növelik a stabilitást a tisztítás során
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- Az optimális eredmény érdekében állítható fordulatszámú sarokcsiszolóval használja.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe bordákat hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
Adatlapok(X)
- Eltávolítja a festéket, a szennyeződéseket és a rozsdát
- Rozsdátlanítás és polírozás
- Könnyű sorjátlanítási munkák
![]() | |
Átmérő (D) | 65 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 20 mm |
Szerszámbefogó típusa (d) | M14 |
Huzalátmérő | 0,35 mm |
Huzal anyaga | Nemesacél |
Kivitel | Hullámos |
Agresszivitás | Közepes |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 12000 Ford/perc |
EN szabvány | 1083-2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!