Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sodrott fazékkefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel

Fonatos csészekefe, nemesacél drót
DRÓTHARANG-FONOTT-JOBB-D65MM

Cikksz. 071469201

EAN 4024835073301

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sodrott fazékkefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel

Cikksz. 071469201
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
Ideális nagy nemesacél- és alumíniumfelületek megmunkálásához. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
  • Nagy felületek hatékony megmunkálása magas kopásállósággal a drót fazékkefe óramutató járásával megegyező irányú csomózásának köszönhetően

  • Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
Megjegyzés
  • Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.

  • Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
Felhasználási megjegyzések (a tisztítás eredményeinek optimalizálása)
MérésKerületi sebességKefe átmérőjeVezeték vastagságaSörtehossz
A tisztítóhatás növelése
A tisztítóhatás csökkentése
A kefe sorját hoz létre
AlkalmazásokKerületi sebesség [m/s-ban]
Ajánlott kerületi sebesség a keféhez
1520253035404550
Sorjátlanítás 25 - 35
Hegesztési varratok tisztítása 35 - 45
Reve eltávolítása 35 - 45
Politúr 30 - 40
Műanyag megmunkálása15 - 25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása

  • Hegesztési varratok tisztítása

  • Lakk és festék eltávolítása

  • Fémfelületek előkészítése festés előtt

Átmérő (D)

65 mm

Hasznos huzalhossz (H)

20 mm

Szerszámbefogó típusa (d)

M14

Huzalátmérő

0,35 mm

Huzal anyaga

Nemesacél

Kivitel

Jobb oldalt fonott, Sima

Agresszivitás

Kemény

Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

12500 Ford/perc

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk