Sniccer Rejtett szárral
Biztonsági kés, S3, pengevédővel, alu. nyél
BIZTONSÁGI-KÉS-S3-PENGEVÉDŐVEL




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Maximális biztonság a csomagolószalagok elvágásakor – a rejtett pengéknek köszönhetően
- Ragasztószalagok gyors vágása a penge csúcsán található rovátkolófüleknek köszönhetően
- Kiváló minőségű és ergonomikus alumínium markolat akasztóhurokkal
- Egyszerű pengecsere, amihez nincs szükség szerszámra
- Beépített pengetartó egy csere penge számára
Adatlapok(X)
Hosszúság | 165 mm |
Fogantyúszélesség | 35 mm |
Vágóél hossza | 5 mm |
Pengehossz | 45 mm |
Pengeszélesség | 23 mm |
Vágóélvastagság | 0,5 mm |
Markolat anyaga | Alumínium |