Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Smršťovací PE páska

Smršťovací páska
SMRSTPASK-STUD-VLEK-50X0,5X15M

Obj. č. 0874100400

EAN 4038898073857

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Smršťovací PE páska

Obj. č. 0874100400
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
Pro trvalé neprodyšné provedení tupých a převlečných spojů vzduchových vedení, potrubí s lemovými spirálovými spoji a ohebných potrubí v pneumatických systémech

Vysoce ohebná a přizpůsobivá polyetylenová fólie


Během aplikace se netvoří žádné záhyby



Fólie vydrží i mechanické namáhání a odolává natržení.


Snadné překrytí hlav šroubů



Lepidlo nemá žádný zápach a neobsahuje žádná rozpouštědla, chloro-hydrokarbonáty ani aromatické uhlovodíky


Žádný nepříjemný zápach při aplikaci ani během dalšího provozu zařízení



Smršťovací páska je ve dvouvrstvém provedení odolná vůči UV záření


Vhodná i pro venkovní použití

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro trvalé neprodyšné provedení tupých a převlečných spojů vzduchových vedení, potrubí s lemovými spirálovými spoji a ohebných potrubí v pneumatických systémech.


Pro silné spojení mezi materiálem Aluflex a trubkami se složenými spirálovými spoji bez šroubovacího spoje.

Pomocný materiál

PE film

Tloušťka pomocného materiálu

0,12 mm

Barva

Šedá (nosný materiál)

Báze lepidla

Aktivní butylový přírodní kaučuk

Dělicí vrstva

Fólie

Šířka x délka

50 mm x 15 m

Min. odolnost vůči teplotám

-30 °C

Max. odolnost vůči teplotám

70 °C

Min. teplota zpracování

-10 °C

Max. teplota zpracování

45 °C

Min. teplota zpracování podkladu

1 °C

Třída stavebních hmot

B2 - normální hořlavost

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Odolnost vůči UV záření

Ano, při dvojitém vinutí

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Ano

SVHC podle nařízení REACH < 0,1 %

Ano

Bez obsahu rozpouštědel (< 1 %)

Ano

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Bez obsahu uhlovodíkových změkčovadel (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %)

Ano

Bez zbytků granulí pneumatik

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace