Směšovací tryska pro kartuše WIT-PE 500 a WIT-VM 250
Statický míchač pro WIT-PE 500
STATICKÝ MÍCHAČ PRO WIT PE 500
Obj. č. 0903488101
EAN 4047376946255
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro vstřikovací maltu:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Vedle sebe (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml
- Koaxiální (1:10): 825 ml
Vhodné směšovací nástavce:
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 200 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 2 000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2 000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 16 x 2 000 mm
Datové listy(X)
| Délka | 243 mm | 
| Průměr | 12 mm | 
| Barva | Bílá, Červená | 
| Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-PE 500, WIT-VM 250 | 
| Vhodné pro typ kartuší | Vedle sebe (1:3) + 385 ml, Vedle sebe (1:3) + 585 ml, Vedle sebe (1:3) + 1400 ml, Vedle sebe (1:10) + 825 ml |