Směšovací tryska WIT-MX pro injektážní systémy Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Statický míchač pro WIT-MX
STATICKÝ MÍCHAČ PRO-WIT-PE1000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Vedle sebe (1:3): 440 ml
- Vedle sebe (1:3): 585 ml
- Vedle sebe (1:3): 1400 ml
- Koaxiální (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Vedle sebe (1:10): 825 ml
Vhodné směšovací nástavce:
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 16 x 20 m (pro upnutí směšovací trysky a plnicí hadice: Hadicové spony, obj. č. 053911222)
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, pevný, 16 x 2000 mm
Datové listy(X)
Pro míchání dvou složek kartuše WIT-PE 1000 nebo složek kartuše WIT-UH 300 nebo složek kartuše WIT-UH 510
| Délka | 255 mm | 
| Průměr | 7,1 mm | 
| Barva | Bílá, přírodní | 
| Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 | 
| Vhodné pro typ kartuší | Vedle sebe (1:3) + 440 ml, Vedle sebe (1:3) + 585 ml, Vedle sebe (1:3) + 1400 ml, Loupač (1:10) + 280 ml, Koaxiální (1:10) + 320 ml, Vedle sebe (1:10) + 825 ml |