Small special-purpose blade Martor no. 643
BLADE-MARTOR-KL-SPECIAL-BLADE-NR.-643
Obj. č. 1971000368
EAN 4002632908958
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka břitu | 43 mm |
Šířka lopatky | 6 mm |
Tloušťka čepele | 0,5 mm |
Materiál | Ocel |