Slot nut with spring ball steel
Slot nut with spring ball steel
Obj. č. 4952600286
EAN 4056807473789
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy | 8 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (M) | M8 |
Délka (l1) | 22 mm |
Šířka (b1) | 17 mm |
Výška (h1) | 9,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Těžké provedení, S přepážkou |