Slide-on bútorpánt
Bútorpánt, Slide-on, sarok, rácsavarozható
NEXIS SLIDE-ON KIVETŐPÁNT 270 FOK
NEXIS
Cikksz. F016073084
EAN 9003012411711
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nyitási szög: 270°, 16 mm vastagságú ajtók esetén
- 3D állítás
- Műanyag csapágyperselyek és megerősített csapok
- Max. ajtószélesség: 600 mm
- Max. ajtómagasság: 2400 mm
- A 2000 mm magasságú ajtókhoz 5 db ajtópánt szükséges
- Csészetávolság: -7 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Sarok |
Zárva tartás | Igen |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 16-19 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |