Slepý nýt, půlkulatá hlava, pias®
Pias, samořezný nýt, hliník / pozink. ocel
NÝT-SVRT-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15
Obj. č. 091564895
EAN 4024835000567
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vrtání a nýtování v jednom kroku
- Standardní rozsah nýtování
- 80 % úspora času
- Vrtací hrot z kalené vysoce kvalitní oceli pro přesné ustavení bez středicího průbojníku. Pro použití s ocelí do S 355
- Přesný tvar dílenské hlavy
- Spolehlivý trnový pojistný mechanizmus
- Konzistentně vysoká pevnost v tahu a ve smyku
- Nýtový spoj odolný vůči nárazu a stříkající vodě
Instalace pouze s pomocí nástroje pro montáž nýtů a vhodného náustku.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l1) | 4,8 x 15 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 16,6 mm |
Průměr vrtacího hrotu (dp) | 5,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 4,5-9,5 mm |
Max. tloušťka materiálu pro hliník | 10,0 mm |
Max. tloušťka materiálu pro ocel | 10 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1500 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2200 N |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Lisovací hlava | Vrtací hrot |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!