Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, půlkulatá hlava, pias®

Pias, samořezný nýt, hliník / pozink. ocel
NÝT-SVRT-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10

Obj. č. 091564850

EAN 4024835000543

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, půlkulatá hlava, pias®

Obj. č. 091564850

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pouzdro: Hliník. Trn: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
  • Vrtání a nýtování v jednom kroku

  • Standardní rozsah nýtování

  • 80 % úspora času

  • Vrtací hrot z kalené vysoce kvalitní oceli pro přesné ustavení bez středicího průbojníku. Pro použití s ocelí do S 355

  • Přesný tvar dílenské hlavy

  • Spolehlivý trnový pojistný mechanizmus

  • Konzistentně vysoká pevnost v tahu a ve smyku

  • Nýtový spoj odolný vůči nárazu a stříkající vodě
Upozornění

Instalace pouze s pomocí nástroje pro montáž nýtů a vhodného náustku.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál objímky

Hliník

Materiál trnu

Ocel

Povrch objímky

Základní

Povrch trnu

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l1)

4,8 x 10 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

10,8 mm

Průměr vrtacího hrotu (dp)

5,0 mm

Min./max. rozsah sevření

1,6-5,0 mm

Max. tloušťka materiálu pro hliník

5,0 mm

Max. tloušťka materiálu pro ocel

4,0 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

1500 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

2200 N

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Lisovací hlava

Vrtací hrot

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec na slepé nýtování

NÝTOVACÍ NÁSTROJ PRO SLEPÉ NÝTY

Pro instalaci hliníkových, ocelových a nerezových slepých nýtů o průměru 2,4–5,0 mm