Slepý nýt, půlkulatá hlava
Slepý nýt, půlkulatá hlava, další
NÝT-ST/ST-(A2K/A2K)-(10,5-14,5)6,0X20
Obj. č. 09356 20
EAN 4049557660363
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 6 x 20 mm |
Min./max. rozsah sevření | 11,0-15,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 4200 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 5500 N |
Materiál objímky | Ocel |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Pozinkovaný |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Normy | DIN 7337, WN 935 |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 3,6 mm |