Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, pozink., níz. půlkul. hl, stř. pevn.
NÝT-ST/ST-(A2K/A2K)-(3,0-5,0)-4X9,5
Obj. č. 091324050
EAN 4047376618268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vložené fazety
- Unikátní deformační vlastnosti
- Zapadající trn
- Vyšší mechanická pevnost ve srovnání s konvenčními slepými nýty
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4 x 9,5 mm |
Min./max. rozsah sevření | 3,0-5,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,1-4,3 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2400 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2800 N |
Materiál objímky | Ocel |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Pozinkovaný |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Normy | WN 913 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,6 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!