Slepý nýt, plochá hlava
NÝT-PHL-ALU/ST-(BLA/A2K)-(6,0-12)-4,8X16
Obj. č. 093614816
EAN 4024835469791
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální deformační vlastnosti umožňují pevný spoj mezi různými materiály, jako je kov se dřevem nebo plastem, a též upevnění v kameni nebo betonu.
- Vysoká odolnost vůči korozi a vysoká pevnost při radiálním i axiálním zatížení zajišťuje dlouhodobou spolehlivost nýtového spoje.
- Standardizovaný tvar hlavy bez nadměrného zkrutu umožňuje nýtování součástí s velkými plochami a podporuje hladkou instalaci.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Min./max. rozsah sevření | 6,0-12,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,0 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1850 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2600 N |
Materiál trnu | Ocel |
Materiál objímky | Hliník |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Povrch objímky | Lakované |
Normy | WN 936 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!