Slepý nýt, plochá hlava
NÝT-ALU/ST-(BLA/A2K)-(1,2-6,3)-4X10
Obj. č. 0915594010
EAN 4047376618831
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Víceúčelový slepý nýt
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./max. rozsah sevření | 1,2-6,3 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,1-4,3 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1200 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1600 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Černě eloxováno |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Normy | WN 915 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!