Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, pl. hl., hnědý hliník/ner. ocel A2
NÝT-ALU/A2-BROWNELOX-(4,0-9,6)-4X13
Obj. č. 091574096
EAN 4011231858007
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./max. rozsah sevření | 4,0-9,6 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,1-4,3 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1050 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1500 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Hnědě eloxováno |
Povrch trnu | Základní |
Normy | WN 915 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!