Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K-(3-5)-3,2X8

Obj. č. 09352328

EAN 4046777055863

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

Obj. č. 09352328
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
  • Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)
Upozornění

Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15979.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Min./max. rozsah sevření

3,0-5,0 mm

Průměr hlavy (dk)

6,4 mm

Výška hlavy (k1)

1,0 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

3,3-3,4 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

1100 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

1200 N

Materiál objímky

Ocel

Materiál trnu

Ocel

Povrch objímky

Pozinkovaný

Povrch trnu

Pozinkovaný

Průměr vyvrtaného otvoru

3,3 mm

Normy

ISO 15979

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Průměr trnu (dm)

2 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s dlouhou tryskou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI

Pro práci se slepými nýty o průměru 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s otočnou hlavou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU

x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nýtovačka pro slepé nýty ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKU NÝTOVAČKA-(ANG 18 COMPACT)-SOLO

Pro akumulátorové zpracování slepých nýtů ze všech materiálů o průměru 2,4 až 4,8 mm