Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NYT-ISO15979-ST/ST-(3,0-5,0)-4,0X8,0

Obj. č. 09352408

EAN 4046777055924

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

Obj. č. 09352408

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)
Upozornění

Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15979.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

4 x 8 mm

Min./max. rozsah sevření

3,0-5,0 mm

Průměr hlavy (dk)

8,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,3 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

4,1-4,2 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

1700 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

2200 N

Materiál objímky

Ocel

Materiál trnu

Ocel

Povrch objímky

Pozinkovaný

Povrch trnu

Pozinkovaný

Průměr vyvrtaného otvoru

4,1 mm

Normy

ISO 15979

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Průměr trnu (dm)

2,4 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s dlouhou tryskou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI

Pro práci se slepými nýty o průměru 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště

KLEŠTĚ NÝTOVACÍ RUČNÍ

Pro práci se slepými slepé nýty o průměru 2,4 mm, 3 mm a 4 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli a slepé nýty o průměru 5 mm z hliníku
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště

NÝTOVACÍ KLEŠTE RUČNÍ PRO NÝTY 2.4-5

Na slepé nýty ∅ 2,4 mm, 3 mm a 4 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli a slepé nýty ∅ 5 mm z hliníku
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s otočnou hlavou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU

x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nýtovačka pro slepé nýty ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKU NÝTOVAČKA-(ANG 18 COMPACT)-SOLO

Pro akumulátorové zpracování slepých nýtů ze všech materiálů o průměru 2,4 až 4,8 mm